HBF D.50-QF IC908 Plaquitas de Perfil Esférico a 220º para Acabado de Precisión, Fresado Ascendente y Descendente y Cajeado

Número de artículo: 5604415
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5604415
EAN / GTIN 7291075193701
Número del fabricante 5604415
Número L L23970 125

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.33″ ,Espesor de la plaquita (S) 0.102″

Característica:

  • Radio de punta (RE): 1/4″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.33″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.102″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Numero de aristas de corte: 2

Productos adecuados

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos