Henkellocheisen D.6mm L.105mm

Número de artículo: 56035206
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Identificación y clasificación

Número de artículo 56035206
EAN / GTIN 4022668352068
Número del fabricante 56035206
Número L L60010 6772
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Para punzonar o producir juntas y anillos de estanqueidad
  • Fuerte, forma forjada, tubo (parte cortante) brillante
  • Interior ligeramente cónico para retirar los recortes
  • Según DIN 7200 A

Característica:

  • Diámetro (mm): 6 mm
  • Longitud mm (L): 105 mm
  • N.°: 35206
  • Peso: 50 g