HM90 ADKT 150540PDR IC908 Plaquitas con 2 Filos de Corte Helicoidales para Mecánica General

Número de artículo: 5603478
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELI2000
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5603478
EAN / GTIN 7291075171150
Número del fabricante 5603478
Número L L23910 1099

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 14.83 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 13.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Imagen 2
  • Longitud de la plaquita (INSL) 14.83 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "HELI2000" Ver todos