TPUN 160312 IC50M Plaquita Triangular Positiva con Desprendimiento Plano, para Materiales de Viruta Corta

Número de artículo: 5600426
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5600426
EAN / GTIN 7291075078886
Número del fabricante 5600426
Número L L23950 1764

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 16 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Numero de aristas de corte 3