Descripción:
Abrazadera de oscilación, neumática, versión de brida, doble efecto.
Para instalación empotrada en dispositivos. Ambas conexiones de aire comprimido están ubicadas en la brida. Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®. Incluye perno y anillo de resorte para un ajuste más fácil de la posición del brazo de tensión.
Opciones de montaje:
- Desde la parte superior con pernos de cilindro a través de la brida
- Desde abajo con abrazadera ranurada de la tuerca contra el dispositivo y la brida
- Desde arriba con tuerca ranurada aferrada al dispositivo
Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Brazo de sujeción Nº 6829SP
- Tuerca ranurada Nº 6829N.
- Tornillo de sujeción Nº 6880
Característica:
- Tamaño: 12
- derecha
giratorio
: Sí - izquierda
giratorio
: - - F3: 0,03 kN
- Rosca de conexión
para
Tornillo de sujeción: M4 - peso: 130 g
- Tamaño: 12
- ØD2: 4,5
- D3: M25x1,5
- E: 18,7
- F: 35
- G: 23,0
- G6: 10
- H: 25
- H1: 105
- H2: 50
- H3: 20
- H5: 11
- H6: 9,0
- I: 12,0
- M: 33
- O: M5
- P: 43
- R: M5
- ØW: 8
- Ø de pistón
: 12 - Carrera de sujeción*: 8,6
- Carrera: 17,6