Conjunto de documentos paralelos, estándar

Número de artículo: 558281
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 558281
EAN / GTIN 4020772019440
Número del fabricante 558281
Número L L30090 672
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Conjunto de subyacentes paralelos en caja de madera, con 14 pares de subyacentes paralelos.
Finamente molido en paralelo al plan en pares.
Caso endurecido.

Característica:

  • Nivel de calidad: S
  • H: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 45, 50, 40, 32, 35
  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    : 2768 - m
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): 0,01
  • An: 10
  • L: 150
  • Caja: 435 x 200 x 64 mm
  • Peso: 10,9 kg

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra