Abrazadera de bloqueo horizontal con empuñadura negro

Número de artículo: 558057
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 558057
EAN / GTIN 4020772018917
Número del fabricante 558057
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de bloqueo horizontal con empuñadura negro, galvanizado y pasivado.
Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Gancho templado. Los puntos de rodamiento están engrasados. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con contrasoporte.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 3,2 kN
  • peso: 330 g
  • Tamaño: 3
  • B min: 53,5
  • B max.: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 48,5
  • E max.: 96
  • H: 19
  • H1: 70,0
  • H2: 136,0
  • K: 8,0
  • L min: 169
  • L máx.: 216
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,0
  • N: 48,0
  • P: 35,0