Tensor de varilla de empuje pesado con empuñadura azul

Número de artículo: 557714
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557714
EAN / GTIN 4020772014803
Número del fabricante 557714
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de varilla de empuje resistente con mango azul, abrazadera de empuje y tracción.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Heavy modelo con guía de varilla de empuje larga. Cuerpo base hecho de hierro fundido maleable, pintado. Piezas de palanca y varilla de empuje fabricada en acero templado, galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos en caja de tamaño 3. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.

Característica:

  • Tamaño: 5
  • F1: 10 kN
  • F2: 10 kN
  • Tornillo de sujeción: M12x50
  • peso: 1115 g
  • Tamaño: 5
  • A: 16
  • B min: 58
  • B max.: 98
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 50
  • H: 38
  • H1: 137,5
  • Carrera: 40
  • HW min.: 30
  • HW máx.: 50
  • K: 45
  • L1: 174
  • L2: 156
  • M: 41-50
  • N: 71
  • P: 121