Tensor de varilla de empuje con empuñadura azul

Número de artículo: 557694
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 557694
EAN / GTIN 4020772013615
Número del fabricante 557694
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de barra de empuje con empuñadura azul, con pequeña base angular. Abrazaderas de compresión y tensión.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaño 2 y 3. Piezas de palanca y varilla de empuje hechas de acero templado. Los puntos de rodamiento están engrasados. La palanca de mano se puede girar en cualquier ángulo con respecto a la base. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M 6x25
  • peso: 245 g
  • Tamaño: 2
  • A: 10,0
  • B min: 32,5
  • B max.: 58,5
  • D: 5,6
  • E: 20
  • H: 20
  • H1: 85,5
  • Carrera: 26
  • HW min.: 17
  • HW máx.: 25
  • K: 12,5
  • L1: 114,0
  • L2: 19
  • L3: 105,0
  • M: 31,8-36,0
  • M2: M16x1,5
  • N: 50
  • P: 34

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra