Taco para pulir diamantado CaraFin elástico, 98×69×22 mm, Granulación: D151µm

Número de artículo: 557510 D151
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
171 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CaraFin
Medida 98×69×22 mm
Símbolo de medio abrasivo D
Longitud 98 mm
Anchura 69 mm
Altura 26 mm
Etapa de pulido Pulido previo
Tipo de producto Taco para pulir

Identificación y clasificación

Número de artículo 557510 D151
EAN / GTIN 4045197888389
Número del fabricante 557510 D151
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.
Desbarbado, rectificado de precisión.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.
De espuma de poliuretano elástica de alta calidad.

Aplicación:

Ideal para el mecanizado de alta precisión de materiales duros y metales no ferrosos. Adaptación óptima a la geometría de la pieza.
Adecuadas para pulido en mojado y en seco.