Abrazadera horizontal con empuñadura naranja y cerradura de seguridad

Número de artículo: 557430
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 557430
EAN / GTIN 4020772008840
Número del fabricante 557430
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con empuñadura naranja y cerradura de seguridad, para posición de sujeción y posición abierta.
Con brazo de apoyo abierto y pie vertical.

Galvanizado y pasivado. Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6890.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M8x65
  • peso: 800 g
  • Tamaño: 4
  • A: 10
  • An: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63
  • F: 27
  • H: 66,5
  • H1: 97
  • H2: 126
  • HW min.: 17,5
  • HW máx.: 46
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 52,0-59,0
  • M1: 59
  • O: 8
  • P: 57
  • α: 90°