Abrazadera horizontal con empuñadura naranja y cerradura de seguridad

Número de artículo: 557429
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557429
EAN / GTIN 4020772008833
Número del fabricante 557429
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con empuñadura naranja y cerradura de seguridad, para posición de sujeción y posición abierta.
Con brazo de apoyo abierto y pie vertical.

Galvanizado y pasivado. Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6890.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M8x45
  • peso: 390 g
  • Tamaño: 3
  • A: 8
  • An: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38
  • F: 14
  • H: 49,0
  • H1: 65
  • H2: 86
  • HW min.: 14,5
  • HW máx.: 26
  • I: 15
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 37,5-42,5
  • M1: 42
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°