Descripción:
Tensor de barra de empuje con empuñadura naranja, sin pie en ángulo. Abrazaderas de compresión y tensión.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaño 2 y 3. Piezas de palanca y varilla de empuje hechas de acero templado. Los puntos de rodamiento están engrasados. Tensor de varilla de empuje con rosca frontal para instalación directa en paredes de chapa metálica o en accesorios. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.
Característica:
- Tamaño: 1
- F1: 1,0 kN
- F2: 1,0 kN
- Tornillo de sujeción: M 4x20
- peso: 100 g
- Tamaño: 1
- A: 8,0
- B min: 17,5
- B max.: 37,5
- E: 20
- H1: 45,5
- Carrera: 20
- HW min.: 12
- HW máx.: 20
- L1: 91,0
- L2: 16
- L3: 74
- M2: M12x1,5
- N: 19