Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Estrella de lijado de material no tejido, ⌀ 19 mm, Comparación de granulado: 280

Número de artículo: 555911 280

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 280
Grado de finura fino
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
19 mm
Color rojo
N.º revoluciones recomend. 10.000 min-1
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Tipo de producto Estrella de lijado de material no tejido

Identificación y clasificación

Número de artículo 555911 280
Número del fabricante 555911 280
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Velo de material no tejido en disposición estrellada con asiento roscado. Ejecución de material no tejido resistente al desgarre y robusto, no se deshilacha en cantos de corte.
de 2 capas.

Aplicación:

Para limpiar, desbarbar y acabar puntos de difícil acceso como taladros, roscas interiores, tubos y cavidades. Utilizar con pasador de sujeción n.º 555920.