Abrazaderas neumáticas

Número de artículo: 555063
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 555063
EAN / GTIN 4020772004026
Número del fabricante 555063
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazaderas neumáticas, con montaje en cilindro horizontal.
Equipado con cilindro neumático, de doble efecto. Con pistón magnético para la detección de posición final. Con agujeros del acelerador para la velocidad amortiguada. Tensor galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaños 2 a 4. Los puntos de rodamiento están engrasados.
Completo con tornillo de empuje galvanizado templado Nº 6890.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 2,5 kN
  • F3: 0,65 kN
  • F4: 1,1 kN
  • F5: 0,50 kN
  • NACIONES UNIDAS: 0,35 dm³
  • Tornillo de sujeción: M8 x 45
  • peso: 1005 g
  • Tamaño: 3
  • A: 8
  • An: 78,0
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 36
  • F: 19
  • H: 36,5
  • H1: 82,0
  • H2: 69,0
  • HW min.: 5,4
  • HW máx.: 14,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 165,5
  • M: 32
  • N: 62,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø de pistón
    : 32
  • Ángulo de apertura α: 90,0°

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra