Destornillador de cabeza de bola TURBALL - titular de llave

Número de artículo: 555046
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 555046
EAN / GTIN 4020772003975
Número del fabricante 555046
Número L L30110 101398
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Destornillador de cabeza de bola TURBALL - Llavero, con cabeza de bola plana e inserción magnética en el extremo largo (desde SW 3 mm)
9 piezas en el titular de la llave con bisagras
Llave: Destornillador de cabeza de bola extra largo (mm) con cabeza de bola plana e inserción magnética en el extremo largo (desde SW 3 mm)
CROMO VANADIO, endurecido y cromado.

Característica:

  • Contenido: Anchura llave: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • peso: 425 g
  • Anchura llave: 1,5
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    5,0
    6,0
    8,0
    10,0 mm
  • L1 x L2: 91,5 x 15,5
    102,0 x 18,0
    114,5 x 20,5
    129,0 x 23,0
    144,0 x 29,0
    165,0 x 33,0
    186,0 x 38,0
    208,0 x 44,0
    234,0 x 50,0 mm