Muela abrasiva 237AA, ⌀ 76,2 mm, Tamaño de grano: 120

Número de artículo: 554009 120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,37 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    2,81 € / 1 Unidad
a petición
En stock
604 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Partículas minerales de óxido de aluminio (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 120
⌀ de muela 50,8 mm
Denominación del fabricante 237AA Trizact™
Denominación granulométrica 3M A160
Código de colores blanco
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 554009 120
EAN / GTIN 2050001743084
Fabricante/responsable MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
237AA Trizact™ con superficie piramidal de estructura fina de mínimas partículas minerales de óxido de aluminio.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Especial para el refinamiento de superficies de materiales duros difíciles de mecanizar, como INOX, titanio, aceros altamente aleados, etc. Acabado reproducible, más constante, y duración más larga que las muelas abrasivas de granulación comparable.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 y ss.