Rollo de lijar cilíndrico (A) grano 80 medio, ⌀ rodillo de lijado × longitud de rodillo de lijado: 6X38mm

Número de artículo: 553880 6X38
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,13 € / 1 Unidad
  • de 50Unidad
    0,94 € / 1 Unidad
a petición
En stock
6.161 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ rodillo de lijado × longitud de rodillo de lijado (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
Grado de finura medio
Forma rollo de lijar cilíndrico
⌀ rollos de lijar 6 mm
Longitud rollos de lijar 38 mm
Velocidad de giro máxima 26.000 min-1
Tipo de producto Rollo de lijar

Identificación y clasificación

Número de artículo 553880 6X38
EAN / GTIN 4045197524522
Número del fabricante 553880 6X38
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Los rollos de lijar constan de tejido abrasivocorindón normal (A) enrollado.
Forma cilíndrica.

Idóneo para:

Soporte para rollos de lijar n.º 553835.

Idóneo para:

⌀ soporte de asiento × longitud total: 3×63

Descargas y documentos

Productos adecuados