Paño para pulir de diamante CaraFin, medio, 180×180 mm, Granulación: D15µm

Número de artículo: 552790 D15
Precio por 1 Unidad (931,88 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano D15
Símbolo de medio abrasivo D
Medida 180×180 mm
Longitud 180 mm
Anchura 180 mm
Material Microfibra
Grado de finura Pulido final
Tipo de producto Paño para pulir

Identificación y clasificación

Número de artículo 552790 D15
EAN / GTIN 4045197888358
Número del fabricante 552790 D15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.
Paño para pulir medio para el pulido final fiel al contorno y para el pulido con brillo de materiales duros.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.
Paños para pulir diamantados (microfibra) recubiertos por un lado con diamante monocristalino.

Aplicación:

Para el pulido manual rápido, en seco.