Paño para pulir de diamante CaraFin, suave, 150×180 mm, Granulación: D3µm

Número de artículo: 552785 D3
Precio por 1 Unidad (1041,85 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
287 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano D3
Símbolo de medio abrasivo D
Medida 150×180 mm
Longitud 180 mm
Anchura 150 mm
Material Microfibra
Grado de finura Pulido brillante
Tipo de producto Paño para pulir

Identificación y clasificación

Número de artículo 552785 D3
EAN / GTIN 4045197994639
Número del fabricante 552785 D3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Paño suave para el pulido con brillo especular fiel al contorno de superficies con pulido final de materiales blandos y sensibles a los arañazos.
Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.
Paños para pulir diamantados (microfibra) recubiertos por un lado con diamante monocristalino.

Aplicación:

Para el pulido manual rápido, en seco.
Para el pulido manual rápido, en seco.