Calibre digital de fibra de carbono ABS pulgadas/métrico, 0-80″, IP66

Número de artículo: 552-316-10
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
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 552-316-10
EAN / GTIN 4946368583075
Número del fabricante 552-316-10
Número L L40010 7384
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este calibre Digimatic de construcción superligera, le ofrece las siguientes ventajas: Construcción superligera de material compuesto (material reforzado con fibra de carbono) que permite un ahorro de peso de hasta el 50%. Sistema ABSOLUTE para una medición fiable (patentado). Lectura sin esfuerzo gracias a los grandes dígitos de la pantalla. Grado de protección IP66 según DIN EN 60529, es decir, estanco al polvo y protegido contra fuertes chorros de agua. Función OFFSET para lectura directa en mediciones en interiores.

Característica:

Digital/Analógico Digital
Gama de medición: 0 - 80
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,005″.
Precisión de repetición: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Máx. Velocidad de reacción: ilimitada mm/s
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Pulgada/métrica
Volumen de suministro: en caja, incluida 1 pila SR-44
Duración de la batería: Aprox. 5.000 hrs.

Productos adecuados