ICP 258 IC908 Puntas de Taladrar para Aceros Aleados y al Carbono (Materiales del Grupo ISO P)

Número de artículo: 5509035
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5509035
EAN / GTIN 7291075248784
Número del fabricante 5509035
Número L L24050 2474

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 25.8 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 25.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 10.55 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0
  • Espesor de la plaquita (S) 14.5 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.95 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos