Tyrolit Disco de corte abombado 230x3x22,23 C30 PREMIUM fundición

Número de artículo: 5496
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
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
Número de artículo 5496
EAN / GTIN 9009010054967
Número del fabricante 5496
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • El disco de corte Premium ha sido desarrollado especialmente para trabajar cómodamente sobre todas las piezas fundidas.
  • Gracias a una tecnología de producción innovadora combinada con el uso de un corindón zirconio de alta calidad, esta herramienta tiene una capacidad de corte excepcional.
  • El disco de corte está disponible en 3 variaciones de dureza diferentes, por lo que estará perfectamente equipado para cualquier operario en aglomerado con goma.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: C 30 S- BFP
  • Dimensión: D x U x H = 230 x 3,0 x 22,23

Ventaja:

  • Máxima agresividad y, al mismo tiempo, la máxima duración gracias a su innovadora tecnología de fabricación
  • El nuevo sistema de aglomerante, combinado con zirconio de alta calidad, permite el máximo arranque de material

Aplicación:

  • DURO (R): Una vida más larga
  • Medium (P): Solución integral: Alta eficiencia de corte y vida útil económica
  • BLANDO (N): Máxima nitidez y agresividad
  • Tipo número 5496: Especialmente adecuado para materiales de fundición enviados

Material:

  • Materiales de fundición
  • Materiales de fundición

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • HARD (R): vida útil más larga
  • MEDIUM (P): aplicación universal: combinación de capacidad de corte y larga vida útil
  • SOFT (N): alto rendimiento de arranque, capacidad de corte y agresividad
  • Material 5496: especialmente adecuado para materiales de fundición lijados

Nota:

  • Para el mecanizado de materiales fundidos