Medidor de espesor digital ABS, pulgadas/métrico, 0-0,4″, 0,0005″, estándar

Número de artículo: 547-300A
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Verificador rápido de espesores

Identificación y clasificación

Número de artículo 547-300A
EAN / GTIN 4946368851730
Número del fabricante 547-300A
Número L L40700 131444
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • Con este ABSOLUTE Digimatic medidor de grosores, puedes usar transparencias, papel, etc.
  • Medida con puntos de contacto planos.
  • Comunicación bidireccional, p. ej
  • La parametrización a través de un PC (interfaz Digimatic S 1) es posible.

Característica:

  • Alarma: Baja tensión, error de configuración, error del sensor, desbordamiento de la pantalla, etc.
  • MAX/MIN RANGO: Sí
  • Valor de paso de dígito seleccionable: No
  • funciones: Con reloj comparador ID-S Nº 543-712BS (ASME/ANSI)

  • Max. Velocidad de reacción: Ilimitado
  • Precisión: ±0,001″ / ±20 µm
  • Volumen de suministro: Incl.
  • Incremento numérico: 0,0005″/0,01 mm
  • Digital/analógico: Digital
  • Escala digital: Codificadores lineales absolutos con capacidad electrostática.
  • Indicación: LCD, altura de cifras 11 mm
  • Pulgadas/métrico: Pulgadas/métrica
  • reloj comparador No.: 543-712-10BS
  • Peso: 245g
  • Máx. Profundidad de medición: 30 mm
  • Capacidad de medición: 0 - 0,4″
  • Paralelismo: 0,0005″
  • Suministro de energía: 1x pila CR2032 (3V)
  • Tipo de protección: IP42
  • Tipo: inserto de medición hecho de discos cerámicos

Productos adecuados