Medidor de profundidad digital, 0-200 mm, 0,01 mm, base de 63,5 mm

Número de artículo: 547-211A
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 547-211A
EAN / GTIN 4946368851952
Número del fabricante 547-211A
Número L L40010 14527
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este medidor de profundidad ABSOLUTE Digimatic le ofrece las siguientes ventajas:

Equipado con reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-C
Equipado con un puente de medición templado, rectificado con precisión y con lamas de precisión.

Característica:

Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Precisión: ±0,18 mm
Pulgada/Métrica
Entregado: En caja
Precisión: 4 µm 6 µm para rango 10-18 mm
Exactitud: ±0,004″.
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Graduación: 0,5 mm
Digital/Analógico: Analógico

Productos adecuados