Fresa con mango pequeña GARANT Master Uni – medio, HM, Tipo: A0313

Número de artículo: 546906 A0313
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
500 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • ⌀ de mango: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Uni
Material de corte HM
Descripción de la forma Cilindro
⌀ del cabezal 3 mm
Longitud de cabeza 13 mm
Longitud total 40 mm
⌀ de mango 3 mm
Mango largo no
Tipo de producto Fresa con mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 546906 A0313
EAN / GTIN 4069515032025
Número del fabricante 546906 A0313
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con mango pequeño MD con ⌀ de mango de 3 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.