Botas de seguridad con cordones LARROX Work GTX blue Mid S3 CI LARROX Work GTX blue Mid S3 CI, Talla 42

Número de artículo: 5466-42
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
Número de zapato UE 42
Color azul
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 5466-42
EAN / GTIN 4056264469783
Número del fabricante 5466-42
Número L L00790 3684
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Material textil hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa LOWA
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU LARROX Work con tecnología MONOWRAP®
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B
  • Equipamiento sin cuero