Balanza de resorte 0,6N-5N, graduación 0,2N

Número de artículo: 546-119
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Balanza de resorte

Identificación y clasificación

Número de artículo 546-119
EAN / GTIN 4946368362632
Número del fabricante 546-119
Número L L40010 9136
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Esta balanza de resorte le ayuda en muchas aplicaciones y le ofrece las siguientes ventajas: Para ajustar microinterruptores, muelles de relé y válvulas, así como para comprobar la fuerza de medición de relojes comparadores y ajustar muelles de tracción y compresión. Esfera dividida para medir en ambas direcciones.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 546-109
  • Precisión: ½ Graduación
  • Tamaño / Dimensión: 0,123 X 0,07 X 0,035 M
  • Rango de medición.: 0,6 - 5
  • Valor de división de la escala: 0,2 N