Reloj comparador digital ID-F, ASME/ANSI/AGD, pulgadas/métrico, 0,5", 0,00002", con adaptador BS AC/placa base plana

Número de artículo: 543-856B-E
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 543-856B-E
EAN / GTIN 4550501374101
Número del fabricante 543-856B-E
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • El indicador de dial multifunción ABSOLUTO IDF le ofrece una variedad de ventajas, entre las que se incluyen: Interfaz Digimatic S1 bidireccional para un transmisión de datos óptimo.
  • La retroiluminación LCD roja / verde proporciona una clasificación visual de tolerancia GO /±NG.
  • Pantalla de barras analógicas para una visualización de valores de medición intuitiva y precisa.
  • Función de RANGO MÁX./MÍN. (valor de descentramiento) con una frecuencia de 500 escaneos por segundo.
  • La alta precisión garantiza resultados de medición precisos, respaldados por un valor de paso numérico de 0,5 µm.

Característica:

  • H MPE (envergadura inversa): 0.002 mm / 0,00008″
  • Valor límite de la desviación de medición E MPE: 0,0025 mm / ±0,00010″
  • Límite de desviación de medida E MPE (capacidad de medición entero): 0,0025 mm / ±0,00010″
  • Fuerza de medición MPL: ≥1,5
  • Incremento numérico: 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005″ 0,0005/0.001/0,01 mm
  • Capacidad de medición: 12,7 mm /0,5″
  • Tipo de protección: IP30
  • R MPE (precisión de repetición): 0.002 mm / 0,00008″
  • ø de espiga: 9,52 mm / 0.375″

Productos adecuados