Reloj comparador digital ID-F, 12,7 mm, 0,0005 mm, con adaptador BS AC/placa posterior plana

Número de artículo: 543-855B-E
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 543-855B-E
EAN / GTIN 4550501373968
Número del fabricante 543-855B-E
Número L L40700 131437
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • El indicador de dial multifunción ABSOLUTO IDF le ofrece una variedad de ventajas, entre las que se incluyen: Interfaz Digimatic S1 bidireccional para un transmisión de datos óptimo.
  • La retroiluminación LCD roja / verde proporciona una clasificación visual de tolerancia GO /±NG.
  • Pantalla de barras analógicas para una visualización de valores de medición intuitiva y precisa.
  • Función de RANGO MÁX./MÍN. (valor de descentramiento) con una frecuencia de 500 escaneos por segundo.
  • La alta precisión garantiza resultados de medición precisos, respaldados por un valor de paso numérico de 0,5 µm.

Característica:

  • H MPE (envergadura inversa): 0.002 mm
  • Valor límite de la desviación de medición E MPE: 0,0025 mm
  • Límite de desviación de medida E MPE (capacidad de medición entero): 0,0025 mm
  • Fuerza de medición MPL: ≤1,5 N.
  • Incremento numérico: 0,0005 mm/0.001 mm/0,01 mm
  • Pulgadas/métrico: Métrico
  • Peso: 170g
  • Capacidad de medición: 12,7mm
  • Tipo de protección: IP30
  • R MPE (precisión de repetición): 0.002 mm

Productos adecuados