Reloj comparador digital ID-F, alimentación BS, 50,8 mm, 0,0005 mm

Número de artículo: 543-853E
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 543-853E
EAN / GTIN 4946368840673
Número del fabricante 543-853E
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El reloj comparador multifunción ABSOLUTE IDF, le ofrece las siguientes ventajas:

Interfaz bidireccional Digimatic S1
Retroiluminación LCD roja/verde para la evaluación visual de la tolerancia GO/±NG
Visualización analógica de barras
Función MAX/MIN/RANGE (valor de desviación) con una frecuencia de 500 barridos/s
Alimentación externa mediante fuente de alimentación CA
Alta precisión e incremento de dígitos de 0,5 µm.

Característica:

Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Pulgada/Métrica
Alcance: 0 - 1500 mm
Entregado: En caja
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Digital/Analógico: Analógico
Precisión: ±0,18 mm
Graduación: 0,5 mm
Exactitud: ±0,004″.
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí

Productos adecuados