Descripción:
Un reloj comparador estándar multifuncional. Fiable y fácil de usar.
Posibilidad de comunicación bidireccional, p. ej. para la parametrización a través de PC (interfaz Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que luego sigue siendo el cero absoluto hasta el siguiente cambio de pilas
Fácil lectura de los valores gracias a una gran pantalla digital/analógica
Modelo con paso de dígitos digital de 0,5 µm disponible
Posibilidad de realizar cálculos sencillos y detección de valores pico
Equipado con una función de advertencia para el plan de calibración
La evaluación GO/±NG se realiza mediante el ajuste de la tolerancia superior e inferior
Pantalla giratoria 330°.
Un bloqueo de función protege el reloj comparador de un uso no autorizado.
Característica:
Pulgada/Métrica
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Graduación: 0,5 mm
Alcance: 0 - 1500 mm
Digital/Analógico: Analógico
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Precisión: ±0,18 mm
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Entregado: En caja
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Exactitud: ±0,004″.