Descripción:
	
	
                
                    
		Un reloj comparador estándar multifuncional. Fiable y fácil de usar. 
Posibilidad de comunicación bidireccional, p. ej. para la parametrización a través de PC (interfaz Digimatic S1) 
Con sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que luego sigue siendo el cero absoluto hasta el siguiente cambio de pilas 
Fácil lectura de los valores gracias a una gran pantalla digital/analógica 
Modelo con paso de dígitos digital de 0,5 µm disponible 
Posibilidad de realizar cálculos sencillos y detección de valores pico 
Equipado con una función de advertencia para el plan de calibración 
La evaluación GO/±NG se realiza mediante el ajuste de la tolerancia superior e inferior 
Pantalla giratoria 330°. 
Un bloqueo de función protege el reloj comparador de un uso no autorizado.
                
                
            
                
	
		Característica:
	
	
                
                    
		Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Pulgada/Métrica
Entregado: En caja
Digital/Analógico: Analógico
Graduación: 0,5 mm
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Precisión: ±0,18 mm
Exactitud: ±0,004″.
Alcance: 0 - 1500 mm
Graduación: 0,001″/0,02 mm