Reloj comparador digital ID-C, pulgadas/métrico, 0,5″, 0,0005″, pared posterior con ojal

Número de artículo: 543-711
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 543-711
EAN / GTIN 4946368850160
Número del fabricante 543-711
Número L L40700 131314
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Un reloj comparador estándar multifuncional. Fiable y fácil de usar.

Posibilidad de comunicación bidireccional, p. ej. para la parametrización a través de PC (interfaz Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que luego sigue siendo el cero absoluto hasta el siguiente cambio de pilas
Fácil lectura de los valores gracias a una gran pantalla digital/analógica
Modelo con paso de dígitos digital de 0,5 µm disponible
Posibilidad de realizar cálculos sencillos y detección de valores pico
Equipado con una función de advertencia para el plan de calibración
La evaluación GO/±NG se realiza mediante el ajuste de la tolerancia superior e inferior
Pantalla giratoria 330°.
Un bloqueo de función protege el reloj comparador de un uso no autorizado.

Característica:

Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Precisión: ±0,18 mm
Alcance: 0 - 1500 mm
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Entregado: En caja
Pulgada/Métrica
Graduación: 0,5 mm
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Exactitud: ±0,004″.
Digital/Analógico: Analógico

Productos adecuados