Descripción:
Un reloj comparador estándar multifuncional. Fiable y fácil de usar.
Posibilidad de comunicación bidireccional, p. ej. para la parametrización a través de PC (interfaz Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que luego sigue siendo el cero absoluto hasta el siguiente cambio de pilas
Fácil lectura de los valores gracias a una gran pantalla digital/analógica
Modelo con paso de dígitos digital de 0,5 µm disponible
Posibilidad de realizar cálculos sencillos y detección de valores pico
Equipado con una función de advertencia para el plan de calibración
La evaluación GO/±NG se realiza mediante el ajuste de la tolerancia superior e inferior
Pantalla giratoria 330°.
Un bloqueo de función protege el reloj comparador de un uso no autorizado.
Característica:
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Exactitud: ±0,004″.
Digital/Analógico: Analógico
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Entregado: En caja
Graduación: 0,5 mm
Pulgada/Métrica
Alcance: 0 - 1500 mm
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Precisión: ±0,18 mm
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático