Escala lineal AT715 750 mm

Número de artículo: 539-814R
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 539-814R
EAN / GTIN 4946368854243
Número del fabricante 539-814R
Número L L40700 129934
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Esta balanza lineal se basa en el principio de la inducción electromagnética, le ofrece una alta protección IP y, gracias al sistema ABSOLUT, no es necesario ajustar el punto de referencia después de volver a encenderla. Sólo compatible con los contadores KA.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: 0-45 °C
Precisión: 111 - 500 mm ± 5 µm 600 - 1800 mm ± 7 µm 2000 - 3000 mm ± 10 µm/m
Volumen de suministro: Kit de montaje
Alimentación: 5V DC ± 10%