Escala lineal AT103 1600 mm

Número de artículo: 539-133-40
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 539-133-40
EAN / GTIN 4946368584157
Número del fabricante 539-133-40
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este medidor de longitudes le ofrece una mayor resistencia a las vibraciones y durabilidad. Esta versión del AT 103 le ofrece las siguientes ventajas: Los innovadores labios de goma mantienen alejados los contaminantes cuando utiliza el codificador lineal en una sala de máquinas. Para conectar el encóder lineal a un contador se utiliza una línea de señal blindada; esto le permite utilizarlo con seguridad incluso en condiciones ambientales adversas. La salida de la línea de señal puede colocarse a ambos lados de la corredera, lo que permite conectar el cable de señal como se desee.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC
Precisión: (3+3L/1000) µm L = campo de medición (mm)
Alimentación: 5 V CC ± 10%