Calibre Nonius, superficies de medición de la hoja 0-300 mm, 0,05 mm, sistema métrico

Número de artículo: 536-136
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 536-136
EAN / GTIN 4946368111148
Número del fabricante 536-136
Número L L40010 8047
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los calibres de cara estrecha le ofrecen las siguientes ventajas: Las superficies de medición estrechas le permiten medir en lugares de difícil acceso. Las superficies de medición para mediciones externas tienen punta de carburo.

Característica:

Digital/Analógico Analógico
Rango de medición: 0 - 300
Rango de medición: 0-300 mm
Graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,08 mm
Masa: 1340
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: en caja