P2104 UA Palpador inductivo de medición de longitudes, inclusive informe de comprobación

Número de artículo: 5324073
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
Tipo de producto Pulsador

Identificación y clasificación

Número de artículo 5324073
EAN / GTIN 4059192055462
Número del fabricante 5324073
Número L L40080 4942
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Variantes con elevación neumática o presurización
  • Pinza de medición montada en guía de rodamiento de bolas
  • Alta linealidad en todo el rango de medición
  • Excelente apantallamiento electromagnético (CEM)
  • Todas las sondas pueden convertirse de salida de cable axial a radial mediante el tapón suministrado
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, gasolina, agua y compuestos alifáticos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar P2104 UA
  • Compatibilidad: Marposs Rango de medición galga de palanca, aguja fina, palpador: ± 2 mm
  • Separador de vacío
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
Suministro: Instrucciones de uso, tapa para salida de cable lateral, llave para ajuste de carrera previa.

Característica:

  • Elevación / avance: Elevación por vacío
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
  • Coeficiente de temperatura: 0.15 µm/°C
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados