1340 Palpadores de medición inductivos

Número de artículo: 5313400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Pulsador

Identificación y clasificación

Número de artículo 5313400
EAN / GTIN 4059192054908
Número del fabricante 5313400
Número L L40100 201
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Sólo puede utilizarse con el medidor de longitud compacto Millimar C 1240 M,
    Millimar C 1202 + N 1702 M-HR o Millimar C 1202 + N 1702 M
  • Máxima precisión de medición y mínima desviación de la linealidad < 0,01 %, es decir, 0,4 ? m en todo el rango de medición
  • Sonda protegida contra la suciedad y la humedad, por lo que es apta para su uso en zonas de producción
  • Especificaciones sobre la resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los alifatos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar 1340
  • Compatibilidad: Mahr 1340 Rango de medición galga de palanca, aguja fina, sonda: ± 2 mm
  • Se levanta al vacío
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N

Característica:

  • Elevación / avance: Elevación por vacío
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
  • Temperatura de funcionamiento desde: -10 °C
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados