Juego de extractores de espárragos para espacios reducidos Ø 6, 8, 10, 12 mm

Número de artículo: 53-A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 53-A
EAN / GTIN 4021176222801
Número del fabricante 53-A
Número L L80010 2660
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de extractor de espárragos de la serie 53 se utiliza para extraer espárragos o piezas rotas en automoción e industria. Los extractores de espárragos de Kukko están disponibles en varios diámetros y modelos. La serie 53, gracias a su diseño, también puede usarse en espacios muy reducidos y se acciona mediante llave de anillo o de vaso. El conjunto incluye 4 extractores diferentes con diámetros de 6 a 12 mm.
  • Conjunto orientado a la aplicación para uso universal
  • Por medio de la rueda estriada provista de una ranura, el perno se presiona de manera segura contra el dentado interno.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Ancho de llave [mm]: 21
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 13/16
  • Ancho de llave del cuadrado interior [mm]: 12,7 mm
  • Diámetro del perno [mm]: 6, 8, 10, 12
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Componentes: 53-6, 53-8, 53-10, 53-12
  • Diámetro en mm: 24-28
  • Longitud de los extractores [mm]: 65-75

Descargas y documentos

Productos adecuados