Extractor de espárragos para espacios reducidos Ø 16 mm

Número de artículo: 53-16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 53-16
EAN / GTIN 4021176388774
Número del fabricante 53-16
Número L L80010 1521
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de espárragos con dentado interno de la serie 53 se utiliza para extraer espárragos o componentes rotos en automoción e industria. Los extractores de espárragos de Kukko están disponibles en varios diámetros y diseños. La serie 53, por su diseño, también se puede utilizar en espacios muy reducidos y se acciona mediante llave de anillo o de vaso.
  • Durch das mit einer Rille versehene Rändelrad wird der Stehbolzen sicher gegen die Interno-Verzahnung gepresst
  • Al girar, el espárrago se encuentra en el área de la llave y no puede romperse

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Ancho de llave [mm]: 24
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 15/16
  • Diámetro del perno [mm]: 16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)