Lima para pulir flexible de diamante CaraFin, Granulación: D126µm

Número de artículo: 529115 D126
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
347 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D126
Grado de finura Pulido previo
Anchura 14 mm
Longitud 165 mm
Tipo de producto Lima de diamante

Identificación y clasificación

Número de artículo 529115 D126
EAN / GTIN 4045197994653
Número del fabricante 529115 D126
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Lima para pulir con cuerpo de base metálico flexible. Lado superior de material PU elástico, revestimiento unilateral con grano de diamante.
Aspecto de la superficie rectificada muy homogéneo gracias a diamantes multicristalinos.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.

Aplicación:

Ideal para trabajos de pulido en superficies cóncavas y convexas. Apropiada para materiales duros como metal duro, fundición, aceros templados, cerámica y metales no ferrosos.