Cuchillo de seguridad SECUNORM 525 con HOJA DE CERAMICA 1760099, 1 pz

Número de artículo: 525001.17
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 525001.17
EAN / GTIN 4002632802690
Número del fabricante 525001.17
Número L L60170 907
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

Un ayudante versátil – con grandes cualidades. Con hoja de cerámica.
El cuchillo de seguridad Secunorm 525 es directo y a través. El mango de aluminio robusto y ergonómico es firme y cómodo en la mano. En combinación con la cuchilla cerámica de afilado permanente y una profundidad de corte de hasta 18 mm, el SECUNORM 525 puede manejar una amplia gama de materiales de corte sin ningún problema. La vista clara de la hoja también le permite cortar con especial precisión. La probada retracción de la hoja automática te protege contra accidentes de corte.
  • Material básico:
    Aluminio
  • Robusta mango
    El mango de aluminio conocido por el SECUNORM PROFI25 y el inserto de plástico completamente nuevo forman un equipo perfecto. Juntos, aseguran que su SECUNORM 525 también está equipado para desafíos más fuertes.
  • El agarre y el agarre optimizados de corredera
    son típicos de MARTOR. Así que también aquí: El corredera del SECUNORM 525 está equipado con una estructura de ranura y tiene un área particularmente grande. Condiciones ideales para un trabajo agradable y ″agarre″, incluso con guantes.
  • Cambio de cuchilla seguro
    El botón de cambio de cuchilla le permite quitar fácilmente el funcionamiento interno, y así llegar a la cuchilla, que ahora puede girar o cambiar. También es práctico levantar la cubierta de la hoja y bloquearla en su lugar.
  • Gran profundidad de corte
    La profundidad de corte es ideal para cartones, láminas, flejes y mucho más. El SECUNORM 525 no solo es muy versátil, sino que también puede confiar en su cuchillo de seguridad a altas frecuencias de corte.

  • El SECUNORM 525 está equipado con un práctico ojal para una fijación segura. Es por eso que podría ser tu compañero constante. Al final, reduce tanto el riesgo de pérdida como el riesgo de lesiones al cortar.
  • Materiales de corte principales:
    Cartón: Hasta 2 capas de
    envoltura, estiramiento, película retráctil de
    plástico flejado
    cinta adhesiva

Característica:

  • Mango: deslizadores de 1 lado
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 18 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 2-ply, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, flejado plástico, Espuma, poliestireno, suelo de PVC, mercancías empaquetadas, no tejido, cinta adhesiva, películas y telas de papel, hilo, cordón, fieltro, Caucho, textil
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Aluminio
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 1760099,25
  • Longitud de salida de la hoja (max): 21, 2 mm
  • Cuchilla opcional: 60099,70, 99,70, 199,70, 98,70
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Láminas cortantes trapezoidales
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): Óxido y ácido protegido
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

Descargas y documentos

Productos adecuados