LLAVE ESTRELLA GOLPE SEGURIDAD 70MM

Número de artículo: 51BS.70
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 51BS.70
EAN / GTIN 3662424013782
Número del fabricante 51BS.70
Número L 619050 70
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • La llave se mantiene en la tuerca mediante el sistema de bloqueo patentado
  • No es necesario sujetar la llave al golpear - sin riesgo de lesiones, máxima seguridad
  • Palanca de desbloqueo innovadora y fácil de usar
  • Agujero para trabajar en altura
  • Negro fosforescente

Característica:

  • A [mm]: 70
  • B [mm]: 102
  • E [mm]: 43
  • E1 [mm]: 58,0
  • L [mm]: 320
  • [g]: 3490