LD UNC 1 1/4-7 2B izquierdo

Número de artículo: 517335
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: UNC
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
Norma DIN 2280
Calidad 2
Campo de tolerancia b
Clase de tolerancia 2b
Tipo de rosca UNC
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 517335
EAN / GTIN 4046122182091
Número del fabricante 517335
Número L L40130 2915
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD UNC 1 1/4-7 tolerancia 2B izquierdo

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm