Abrazadera de una mano, hasta 450 mm de apertura, con 85 mm de profundidad

Número de artículo: 517-450K
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 517-450K
EAN / GTIN 4027474039943
Número del fabricante 517-450K
Número L L80010 105646
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La prensa de una mano de la serie 517 se utiliza para comprimir y sujetar varias piezas de trabajo. La prensa de una mano se utiliza principalmente en el sector de la madera. La operabilidad con una sola mano proporciona máxima flexibilidad. Las tapas de protección garantizan un manejo cuidadoso de la pieza de trabajo. Gracias al mango ergonómico de plástico de 2 componentes, se permite un trabajo ergonómico.
  • Operación con una mano para tensar y aflojar mediante dos elementos de control separados
  • Ergonómico mango de plástico de 2 componentes

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 450 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 17 11/16
  • Material del mango.1: Plástico
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: No
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 85 mm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 19 x 6
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 450 mm / 85 mm