Prensa de una mano, hasta 150 mm de apertura, con 85 mm de alcance

Número de artículo: 517-150K
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 517-150K
EAN / GTIN 4027474039905
Número del fabricante 517-150K
Número L L80010 105691
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La prensa de una mano de la serie 517 se utiliza para comprimir y sujetar varias piezas de trabajo. La prensa de una mano se utiliza principalmente en el sector de la madera. La operabilidad con una sola mano proporciona máxima flexibilidad. Las tapas de protección garantizan un manejo cuidadoso de la pieza de trabajo. Gracias al mango ergonómico de plástico de 2 componentes, se permite un trabajo ergonómico.
  • Operación con una mano para tensar y aflojar mediante dos elementos de control separados
  • Ergonómico mango de plástico de 2 componentes

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 150 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 5 7/8
  • Material del mango.1: Plástico
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: No
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 85 mm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 19 x 6
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 150 mm / 85 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra