Juego de bloques de calibre, métrico, certificado de prueba, ISO 9 bloques de calibre, clase 2, acero

Número de artículo: 516-988-10
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
  • Embalaje: Holzbox
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
Clase de tolerancia 2
Material Stahl
Cantidad de bloques patrón 9
Embalaje Holzbox
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 516-988-10
EAN / GTIN 4946368227801
Número del fabricante 516-988-10
Número L L40010 15024
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Se entrega en una caja de madera