{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Clase de tolerancia | K | |
| Material | Keramik | |
| Cantidad de bloques patrón | 34 | |
| Embalaje | Holzbox | |
| Tipo de producto | Bloque patrón |
| Número de artículo | 516-178-60 | |
| EAN / GTIN | 4946368423852 | |
| Número del fabricante | 516-178-60 | |
| Número L | L40010 15886 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |